Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZSS616M4X30 Pistorasiaruuvi, pituus 30 mm, M4 x 0.70 kierrekoko, luokka 316H5 | CG6LYR 484Z40

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M4X30 kantapääruuvi, pituus 30 mm, kierrekoko M4 x 0.70, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LYR Malli: ZSS616M4X30Ristiviite: 484Z40

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4x0.7
Aseman koko3 mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Pää Dia.7 mm
Pään korkeus4.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus30 "
Min. Vetolujuus130,000 psi
Min. Kierteen pituus30 mm
Rockwellin kovuusC25
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M4X30 kantapääruuvi, pituus 30 mm, kierrekoko M4 x 0.70, luokka 316H5
€24.86 / yksikkö