Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZSS616M4X16 Pistorasiaruuvi, 16mm pituus, M4 x 0.70 kierrekoko, luokka 316H5 | CG6LYN 484Z37

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M4X16 kantapääruuvi, pituus 16 mm, kierrekoko M4 x 0.70, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LYN Malli: ZSS616M4X16Ristiviite: 484Z37

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4x0.7
Aseman koko3 mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Pää Dia.7 mm
Pään korkeus4.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus16
Min. Vetolujuus130,000 psi
Min. Kierteen pituus16 mm
Rockwellin kovuusC25
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M4X16 kantapääruuvi, pituus 16 mm, kierrekoko M4 x 0.70, luokka 316H5
€21.24 / yksikkö