Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZNF61688F Laippamutteri, 2 tuuman laippahalkaisija, 1-14 kierrekoko, luokka 316H5 | CG6LTP 484Z81

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61688F laippamutteri, 2 tuuman laipan halkaisija, 1-14 kierrekoko, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LTP Malli: ZNF61688FRistiviite: 484Z81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1-14
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Korkeus1 1 / 4 "
MutteriLaippamutteri
TyyliLaippamutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Leveys asuntojen poikki1 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61688F laippamutteri, 2 tuuman laipan halkaisija, 1-14 kierrekoko, luokka 316H5
€76.44 / yksikkö