Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT D284939 Suoja 9 tuuman halkaisija | AC9XAN 3LA66

DEWALT D284939 Suojus, halkaisija 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9XAN Malli: D284939Ristiviite: 3LA66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHionta turvasuojus
Halkaisija9"
Suojuksen tyyppi27
Koko9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT D284938 Suoja 9 tuuman halkaisija | AC9XAM 3LA65 D284938€42.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D284939 Suojus, halkaisija 9 tuumaa
€33.55 / yksikkö