Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61612F Flange Nut, 1-1/8 Inch Flange Dia., 1/2-20 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LRY 484Z74

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61612F laippamutteri, 1-1/8 tuuman laipan halkaisija, 1/2-20 kierrekoko, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LRY Malli: ZNF61612FRistiviite: 484Z74

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Korkeus11 / 16 "
MutteriLaippamutteri
TyyliLaippamutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Leveys asuntojen poikki7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61612F laippamutteri, 1-1/8 tuuman laipan halkaisija, 1/2-20 kierrekoko, luokka 316H5
€132.67 / yksikkö