Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZNF61610C Laippamutteri, 1/2 tuuman laipan halkaisija, 10-24 kierrekoko, luokka 316H5 | CG6LRV 484Z63

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61610C laippamutteri, 1/2 tuuman laipan halkaisija, 10-24 kierrekoko, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LRV Malli: ZNF61610CRistiviite: 484Z63

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko10-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Korkeus5 / 16 "
MutteriLaippamutteri
TyyliLaippamutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61610C laippamutteri, 1/2 tuuman laipan halkaisija, 10-24 kierrekoko, luokka 316H5
€37.70 / yksikkö