Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZNF61606C Laippamutteri, 13/32 tuuman laipan halkaisija, 6-32 kierrekoko, luokka 316H5 | CG6LRT 484Z61

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61606C laippamutteri, 13/32 tuuman laipan halkaisija, 6-32 kierrekoko, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LRT Malli: ZNF61606CRistiviite: 484Z61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko6-32
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Korkeus7 / 32 "
MutteriLaippamutteri
TyyliLaippamutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61606C laippamutteri, 13/32 tuuman laipan halkaisija, 6-32 kierrekoko, luokka 316H5
€32.45 / yksikkö