Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZNF61602C Laippamutteri, 3/16 tuuman laippahalkaisija, 2-56 kierrekoko, luokka 316H5 | CG6LRQ 484Z59

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61602C laippamutteri, 3/16 tuuman laipan halkaisija, 2-56 kierrekoko, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LRQ Malli: ZNF61602CRistiviite: 484Z59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippamutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko2-56
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Korkeus3 / 32 "
MutteriLaippamutteri
TyyliLaippamutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZNF61602C laippamutteri, 3/16 tuuman laipan halkaisija, 2-56 kierrekoko, luokka 316H5
€35.14 / yksikkö