Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z5105 Architect Bolt, 10-32 Koko | AE4PHV 5MB59

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5105 Architect Bolt, 10-32 koko

Varastossa
Tuote: AE4PHV Malli: Z5105Ristiviite: 5MB59

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkitehtoninen pultti
Tynnyri Dia.5 / 16 "
Tynnyripää Dia.1 / 2 "
Tynnyripään korkeus1 / 8 "
Tynnyrin pituus1 9 / 16 "
Tynnyrin langan syvyys3 / 4 "
Drive TypeRajaton
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyylisitoa
MateriaaliMessinki
Rockwellin kovuusB60
Kierrepään halkaisija.23 / 64 "
Kierrepään korkeus0.116 "
RuuvimateriaaliMessinkipinnoitettu teräs
Ruuvilangan pituus1"
Vetolujuus55000 psi
Kierteen koko10-32
Tyyppiuritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5105 Architect Bolt, 10-32 koko
€10.45 / yksikkö