Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4734 Barrel Bolt, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Stainless Steel, 5Pk | AC2ENY 2JGU8

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4734 tynnyripultti, 1/4-20 kierrekoko, 18-8 ruostumaton teräs, 5 pk

Varastossa
Tuote: AC2ENY Malli: Z4734Ristiviite: 2JGU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrin pultti
Tynnyri Dia.3 / 8 "
Tynnyripää Dia.9 / 16 "
Tynnyripään korkeus5 / 32 "
Tynnyrin pituus1"
Tynnyrin langan syvyys1 / 2 "
Drive Typeura-
Grip-alue1"
Pään tyylisitoa
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85-B95
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4734 tynnyripultti, 1/4-20 kierrekoko, 18-8 ruostumaton teräs, 5 pk
€112.39 /pakkaus