Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z4710 Tynnyripultti, #8-32 kierrekoko, 18-8 ruostumaton teräs, 5 pk | AC2ENQ 2JGU1

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4710 tynnyripultti, #8-32 kierrekoko, 18-8 ruostumaton teräs, 5 pk

Varastossa
Tuote: AC2ENQ Malli: Z4710Ristiviite: 2JGU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyrin pultti
Tynnyri Dia.1 / 4 "
Tynnyripää Dia.3 / 8 "
Tynnyripään korkeus1 / 8 "
Tynnyrin pituus3 / 4 "
Tynnyrin langan syvyys1 / 2 "
Drive Typeura-
Grip-alue3 / 4 "
Pään tyylisitoa
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85-B95
Vetolujuus80,000 psi
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4710 tynnyripultti, #8-32 kierrekoko, 18-8 ruostumaton teräs, 5 pk
€73.49 /pakkaus