Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z1974M Allen Nut, 0.836 Inch Length, Steel, M14 X 2 Thread Size, 53/64 Inch Drill Size | CG6LQC 484Y35

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z1974M kuusiokolomutteri, pituus 0.836 tuumaa, teräs, kierrekoko M14 x 2, porakoko 53/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CG6LQC Malli: Z1974MRistiviite: 484Y35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiomutteri
Rungon halkaisija0.8 "
Poran koko53 / 64 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Reiän koko0.831 "
Pituus0.836
MateriaaliTeräs
Kierteen kokoM14 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z1974M kuusiokolomutteri, pituus 0.836 tuumaa, teräs, kierrekoko M14 x 2, porakoko 53/64 tuumaa
€26.60 / yksikkö