Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z0718 Olkaruuvi Sinkki 1/2 X 2 tuumaa, 2PK | AA9YUZ 1JUH4

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0718 Olkapääruuvi Sinkki 1/2 x 2 tuumaa, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9YUZ Malli: Z0718Ristiviite: 1JUH4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus1 / 4 "
Pään tyyliHex
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus57,000 psi
Rockwellin kovuusB68 - B71
Olkapään halkaisija.1 / 2 "
Olkapään pituus2"
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0718 Olkapääruuvi Sinkki 1/2 x 2 tuumaa, 2PK
€22.93 /pakkaus