Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z0717SS Olkapää Ruuvi ruostumaton teräs 1/2 x 1 7/8 tuumaa Olkapää | AA9YVL 1JUK6

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0717SS Olkaruuvi ruostumaton teräs 1/2 x 1 7/8 tuuman olkapää

Varastossa
Tuote: AA9YVL Malli: Z0717SSRistiviite: 1JUK6
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
€56.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus1 / 4 "
Pään tyyliHex
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus80,000 psi
Rockwellin kovuusB85 - B95
Olkapään halkaisija.1 / 2 "
Olkapään pituus1.875 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0717SS Olkaruuvi ruostumaton teräs 1/2 x 1 7/8 tuuman olkapää
€56.92 / yksikkö