Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 110744 Lean-tarra 3-1/2 tuumaa korkeus x 5 tuumaa leveä HP Poly. PK10 | AG9JXX 20RY31

BRADY 110744 Laiha etiketti 3-1/2 tuumaa korkeus x 5 tuumaa leveys HP Poly. PK10

Varastossa
Tuote: AG9JXX Malli: 110744Ristiviite: 20RY31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLean Label
tarttuvaKyllä
Taustavärisininen
YlätunnisteLean viisauden sanat
Korkeus3.5 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriValkoinen
Legend tyyliteksti
MateriaaliPolyesteri
ShapeSuorakulmio
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laminoitu: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSelitteen väriLegend tyyliHinta
BRADY 110742 Lean Label 3-1 / 2 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys HP Poly. PK10 | AG9JXV 20RY29 110742ValkoinenMustateksti€71.80
BRADY 110743 Lean Label 3-1 / 2 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys HP Poly. PK10 | AG9JXW 20RY30 110743Valkoinensininenteksti€70.94
BRADY 110747 Lean Label 3-1 / 2 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys HP Poly. PK10 | AG9JXY 20RY32 110747ValkoinenMustateksti€70.03
BRADY 110748 Lean-tarra 3-1/2 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys HP Poly. PK10 | AG9JXZ 20RY33 110748sininenValkoinenteksti€71.59
BRADY 110749 Lean Label 3-1 / 2 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys HP Poly. PK10 | AG9JYA 20RY34 110749KeltainenMustateksti€74.67
BRADY 110750 Lean Label 3-1 / 2 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys HP Poly. PK10 | AG9JYB 20RY35 110750ValkoinenMustaTeksti ja symboli€71.38
BRADY 110751 laiha tarra 3-1 / 2 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys HP Poly. PK10 | AG9JYC 20RY36 110751KeltainenMustaTeksti ja symboli€72.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 110744 Laiha etiketti 3-1/2 tuumaa korkeus x 5 tuumaa leveys HP Poly. PK10
€73.24 / yksikkö