Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z0713SS Olkaruuvi Ruostumaton teräs 1/2 x 1 1/2 tuuman Olkapää | AA9YVG 1JUK2

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0713SS Olkaruuvi ruostumaton teräs 1/2 x 1 1/2 tuuman olkapää

Varastossa
Tuote: AA9YVG Malli: Z0713SSRistiviite: 1JUK2
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
€37.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus1 / 4 "
Pään tyyliHex
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus80,000 psi
Rockwellin kovuusB85 - B95
Olkapään halkaisija.1 / 2 "
Olkapään pituus1.5 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0713SS Olkaruuvi ruostumaton teräs 1/2 x 1 1/2 tuuman olkapää
€37.37 / yksikkö