Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z0207 kuusiopaneelimutteri, 3/8-32 kierrekoko, tavallinen, messinki, 2Pk | AA9YMY 1JLT9

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0207 kuusiopaneelimutteri, kierrekoko 3/8-32, tavallinen, messinki, 2k

Varastossa
Tuote: AA9YMY Malli: Z0207Ristiviite: 1JLT9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin mutteri
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko3 / 8 "-32
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus9 / 16 "
MateriaaliMessinki
MutteriKuusikulmainen mutteri
Rockwellin kovuusB44
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-32
KiertyyppiNEF
TyyppiHex
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoHalkaisijaSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliRockwellin kovuusKierteen kokoHinta
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z0100 Paneelimutteri, pyöreä, 1/8-27 kierrekoko, sinkkiviimeistely, teräs, 2k | AA9YKG 1JLJ2 Z0100Teräs1 / 8 "-271 / 8 "sinkki1 / 8 "TeräsC32 Max1 / 8-27€8.74
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z0160 Paneelimutteri, Pyöreä, 1/8-27 Kierrekoko, Tavallinen, Nylon, 2Pk | AA9YLL 1JLN2 Z0160Nylon1 / 8 "-271 / 8 "tavallinen1 / 8 "NylonM611 / 8-27€26.65
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z0161 Paneelimutteri, Pyöreä, 1/8-27 Kierrekoko, Tavallinen, Nylon, 2Pk | AA9YLM 1JLN3 Z0161Nylon1 / 8 "-271 / 8 "tavallinen3 / 16 "NylonM611 / 8-27€27.40
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z0163 Paneelimutteri, Pyöreä, 1/4-40 Kierrekoko, Tavallinen, Nylon, 2Pk | AA9YLN 1JLN4 Z0163Nylon1 / 4 "-401 / 4 "tavallinen3 / 16 "NylonM611 / 4-40€29.42
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z0165 Paneelimutteri, Pyöreä, 3/8-32 Kierrekoko, Tavallinen, Nylon, 2Pk | AA9YLP 1JLN5 Z0165Nylon3 / 8 "-323 / 8 "tavallinen3 / 32 "NylonM613 / 8-32€26.57
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z0166 Paneelimutteri, Pyöreä, 3/8-32 Kierrekoko, Tavallinen, Nylon, 2Pk | AA9YLQ 1JLN6 Z0166Nylon3 / 8 "-323 / 8 "tavallinen1 / 2 "NylonM613 / 8-32€29.33
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ Z0167 Paneelimutteri, Pyöreä, 3/8-32 Kierrekoko, Tavallinen, Nylon, 2Pk | AA9YLR 1JLN7 Z0167Nylon3 / 8 "-323 / 8 "tavallinen9 / 16 "NylonM613 / 8-32€29.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0207 kuusiopaneelimutteri, kierrekoko 3/8-32, tavallinen, messinki, 2k
€20.90 /pakkaus