Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ WAS40738 Tasainen aluslevy, 0.0625 tuuman paksuus | CG6LNG 484Y53

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP WAS40738 litteä aluslevy, paksuus 0.0625 tuumaa

Varastossa
Tuote: CG6LNG Malli: WAS40738Ristiviite: 484Y53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Brinellin kovuus250
VäriHarmaa
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Rockwellin kovuusC25
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.0625 "
Paksuustoleranssi+/- 0.015 "
Pesin sisällä Dia.13 / 32 "
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pesimen materiaaliluokka316
Aluslevy OD13 / 16 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinMittausjärjestelmäPaksuusPaksuustoleranssiPesin sisällä Dia.Aluslevy ODHinta
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ WAS407M12 Litteä aluslevy, 2.5mm paksuus | CG6LNK 484Y59 WAS407M12M12metrinen2.5 mm+/- 0.20mm13.0 mm24 mm€26.63
Tarjouspyyntö
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ WAS407M5 Litteä aluslevy, 1mm paksuus | CG6LNL 484Y55 WAS407M5M5metrinen1 mm+/- 0.10mm5.3 mm10 mm€13.99
Tarjouspyyntö
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ WAS407M6 Litteä aluslevy, 1.6mm paksuus | CG6LNM 484Y56 WAS407M6M6metrinen1.6 mm+/- 0.20mm6.4 mm12 mm€17.64
Tarjouspyyntö
TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ WAS407M8 Litteä aluslevy, 1.6mm paksuus | CG6LNN 484Y57 WAS407M8M8metrinen1.6 mm+/- 0.20mm8.4 mm16 mm€19.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP WAS40738 litteä aluslevy, paksuus 0.0625 tuumaa
€11.72 / yksikkö