Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ STR601015C24 Olkaruuvi, 1-1/8-7 kierrekoko, 1-1/2 tuuman pituus | AB8JDA 25L340

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601015C24 Olkaruuvi, 1-1/8-7 kierrekoko, 1-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8JDA Malli: STR601015C24Ristiviite: 25L340

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€464.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko7 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Pää Dia.2.095-2.125 "
Pään korkeus0.98 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus70000 psi
Rockwellin kovuusB55
LeikkauslujuusEI ARVIOITU
Olkapään halkaisija.1.5 "
Olkapään pituus1.5 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alueEi arvioitu
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1 1 / 8-7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: AMPG303

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601015C24 Olkaruuvi, 1-1/8-7 kierrekoko, 1-1/2 tuuman pituus
€464.14 / yksikkö