Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS TSS820PTP vaaramerkki 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRE 43Z307

ACCUFORM SIGNS TSS820PTP vaaramerkki 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TRE Malli: TSS820PTPRistiviite: 43Z307

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriValkoinen / Punainen
Materiaali15 mil RP muovi
Kääntöpuolen selite(Tyhjä)
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
ACCUFORM SIGNS TSS824PTP vaaramerkki 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRG 43Z310 TSS824PTPValkoinen / Vihreä€59.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TSS820PTP vaaramerkki 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus
€69.43 / yksikkö