Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERIKOISMERKIT TRS322PTP-varoitustarra 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQJ 43Z276

ACCUFORM SIGNS TRS322PTP varoituskilpi 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TQJ Malli: TRS322PTPRistiviite: 43Z276

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / punainen
Materiaali15 mil RP muovi
Kääntöpuolen selitetarkastus
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiMateriaaliHinta
ERIKOISMERKIT TRS322CTP-varoitustarra 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQH 43Z274 TRS322CTPEi eristetty10 miljoonaa PF -kartonkia€26.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TRS322PTP varoituskilpi 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus
€70.13 / yksikkö