Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TRS305CTP -tarkastuskilpi 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQT 43Z289

ACCUFORM SIGNS TRS305CTP-tarkastuslappu 5-3/4 x 3-1/4 – 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TQT Malli: TRS305CTPRistiviite: 43Z289

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastuskilpi
LäpivientiEi eristetty
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
Materiaali10 miljoonaa PF -kartonkia
Kääntöpuolen seliteTrukkien tarkastus
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3920200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
SAATUMISMERKIT TRS318CTP -tarkastuskilpi 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQB 43Z265 TRS318CTPMusta / keltainenAvain tehtävät€25.42
TARKOITUSMERKIT TRS317CTP -tarkastuskilpi 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQD 43Z268 TRS317CTPVihreä / valkoinenRakennustelineiden tarkastus€27.21
TARKKUUSMERKIT TRS336CTP -tarkastuskilpi 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQQ 43Z286 TRS336CTPMusta / keltainenTrukkien tarkastusohjeet€25.44
TARKASTUSMERKIT TCS321CTP -tarkastuskilpi 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRH 43Z311 TCS321CTPMusta valkoinen; Valkoinen punainenRajoitetun tilan tarkastustunniste€24.15
ACCUFORM SIGNS TRS340CTP Tarkastustunniste 5-3/4 x 3-1/4-25 kpl: n pakkaus | AD4TTC 43Z338 TRS340CTPMusta valkoinen; Valkoinen punainenTikkaiden tarkastusohjeet€28.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TRS305CTP-tarkastuslappu 5-3/4 x 3-1/4 – 25 kpl pakkaus
€24.15 / yksikkö