Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TCS319PTP-lupalappu 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRA 43Z301

ACCUFORM SIGNS TCS319PTP lupalappu 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TRA Malli: TCS319PTPRistiviite: 43Z301

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalli tagi
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
Materiaali15 mil RP muovi
Kääntöpuolen seliteTarkistuslista
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
ACCUFORM SIGNS TRS320PTP Lupamerkki 5-3/4 x 3-1/4-Pakkaus 25 | AD4TQG 43Z273 TRS320PTPMusta / punainentarkastus€69.08
TARKKUUSMERKIT TCS323PTP-lupalappu 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRC 43Z304 TCS323PTPMusta valkoinen; Valkoinen punainenRajoitetun tilan pääsyluvan kommentit€64.19
TARKKUUSMERKIT TSS822PTP-lupamerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRL 43Z316 TSS822PTPMusta / keltainen-€63.37
TARKKUUSMERKIT TCS327PTP-lupamerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRN 43Z319 TCS327PTPMusta valkoinen; Valkoinen punainenRajoitetun tilan ennakkoilmoitus€64.71
TARKKUUSMERKIT TCS361PTP-lupamerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRQ 43Z322 TCS361PTPMusta / keltainenTulityölupa Älä poista tätä tunnistetta!€74.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TCS319PTP lupalappu 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus
€66.57 / yksikkö