Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERIKOISMERKIT TCS318PTP-varoituskilpi 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQY 43Z297

ACCUFORM SIGNS TCS318PTP-vaaramerkki 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TQY Malli: TCS318PTPRistiviite: 43Z297

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / punainen, valkoinen
Materiaali15 mil RP muovi
Kääntöpuolen seliteTämä energialähde on lukittu!
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
ERIKOISMERKIT TRS327PTP-varoituskilpi 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TQW 43Z294 TRS327PTPMusta / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta!€65.73
ERIKOISMERKIT TRS331PTP-varoituslipuke 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRZ 43Z334 TRS331PTPMusta / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta!€64.19
ERIKOISMERKIT MDT182PTP-varoituslipuke 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TTB 43Z337 MDT182PTPMusta / valkoinenÄlä poista tätä tunnistetta!€66.52
TARKKUUSMERKIT TAB104PTP Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TTF 43Z343 TAB104PTPMusta / valkoinenBarricade Tag Älä poista€73.67
TARKKUUSMERKIT TAB102PTP Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TTH 43Z346 TAB102PTPMusta, punainen / valkoinen-€73.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TCS318PTP-vaaramerkki 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus
€66.57 / yksikkö