Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TAR132 Varoitusmerkki rullan mukaan 6-1 / 4 x 3 - 100 kpl: n pakkaus | AD4TMH 43Z199

ACCUFORM SIGNS TAR132 varoituslappu rullalla 6-1/4 x 3 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TMH Malli: TAR132Ristiviite: 43Z199

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki rullaan
LäpivientiEi eristetty
Korkeus6.25 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
Materiaali10 miljoonaa PF -kartonkia
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta!
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.37
Laivan leveys (cm)19.37
HS-koodi3902100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKääntöpuolen seliteHinta
TARKKUUSMERKIT TAR130 Varoitusmerkki rullan mukaan 6-1 / 4 x 3 - 100 kpl pakkaus | AD4TMF 43Z197 TAR130Älä poista tätä tunnistetta!€86.49
TARKKUUSMERKIT TAR152 Varoitusmerkki rullan mukaan 6-1 / 4 x 3 - 250 kpl pakkaus | AD4TMG 43Z198 TAR152Älä poista tätä tunnistetta!€193.97
TARKKUUSMERKIT TAR154 Varoitusmerkki rullalle 6-1 / 4 x 3 - 250 kpl: n pakkaus | AD4TMJ 43Z201 TAR154Älä poista tätä tunnistetta!€174.50
TARKKUUSMERKIT TAR134 Varoitusmerkki rullan mukaan 6-1 / 4 x 3 - 100 kpl: n pakkaus | AD4TMK 43Z202 TAR134Älä poista tätä tunnistetta!€86.03
TARKKUUSMERKIT TAR156 Varoitusmerkki rullan mukaan 6-1 / 4 x 3 - 250 kpl: n pakkaus | AD4TML 43Z203 TAR156Älä poista tätä tunnistetta!€195.02
TARKKUUSMERKIT TAR136 Varoitusmerkki rullalle 6-1 / 4 x 3 - 100 kpl pakkaus | AD4TPB 43Z240 TAR136Barricade Tag Älä poista€66.94
TARKKUUSMERKIT TAR160 Varoitusmerkki rullalle 6-1 / 4 x 3 - 250 kpl: n pakkaus | AD4TPC 43Z241 TAR160Barricade Tag Älä poista€184.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAR132 varoituslappu rullalla 6-1/4 x 3 - 100 kpl pakkaus
€83.91 / yksikkö