Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKOITUSMERKIT TAK613 Loop N Lock -varoituslipuke 5-7 / 8 x 3-3 / 8 - 10 kpl pakkaus | AD4TLB 43Z170

ACCUFORM SIGNS TAK613 Loop N -lukon vaaramerkki 5-7/8 x 3-3/8 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TLB Malli: TAK613Ristiviite: 43Z170

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoop n Lock -merkintä
LäpivientiMetalli
Korkeus5.875 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
Materiaali15 mil Muovi
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta!
Leveys3.38 "
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TARKKUUSMERKIT TAK609 Loop N Lock -varoituslipuke 5-7 / 8 x 3-3 / 8 - 10 kpl pakkaus | AD4TKZ 43Z168 TAK609€45.26
TARKOITUSMERKIT TAK611 Loop N Lock -varoituslipuke 5-7 / 8 x 3-3 / 8 - 10 kpl pakkaus | AD4TLA 43Z169 TAK611€38.71
TARKOITUSMERKIT TAK615 Loop N Lock -varoituslipuke 5-7 / 8 x 3-3 / 8 - 10 kpl pakkaus | AD4TLC 43Z171 TAK615€45.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAK613 Loop N -lukon vaaramerkki 5-7/8 x 3-3/8 - 10 kpl pakkaus
€72.66 / yksikkö