Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT TAK603 Varoituskilpi 5-3 / 4 x 3-1 / 4 tuuman muovi - 10 kpl pakkaus | AD7CZK 4DMG2

ACCUFORM SIGNS TAK603 Varoituskilpi 5-3/4 x 3-1/4 tuumaa muovia - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7CZK Malli: TAK603Ristiviite: 4DMG2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
Materiaali15 mil Muovi
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SAATUMISMERKIT TAK607 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3-1 / 4 tuuman muovia - 10 kpl pakkaus | AD7CZJ 4DMG1 TAK607€32.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAK603 Varoituskilpi 5-3/4 x 3-1/4 tuumaa muovia - 10 kpl pakkaus
€55.05 / yksikkö