Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARVIKKEIDEN MERKIT TAD842 Ovenkahvan ripustin 9 x 4 tuuman musta / keltainen - 10 kpl pakkaus | AD2ZZY 3XDC9

ACCUFORM SIGNS TAD842 ovennupin ripustinlappu 9 x 4 tuumaa musta/keltainen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2ZZY Malli: TAD842Ristiviite: 3XDC9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven nupin ripustinmerkki
Korkeus9"
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliMuovi
Kääntöpuolen selitePidä kiinni
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)0.3
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
ERIKOISMERKIT TAD844 Ovenkahvan ripustustarra 9 x 4 tuumaa, musta / keltainen - 10 kpl pakkaus | AD2ZZB 3XCX6 844 TADMusta / keltainenPidä lukittuna€29.52
TARVIKKEIDEN MERKIT TAD838 Oven nupin ripustustarra 9 x 4 tuumaa, musta / oranssi - 10 kpl pakkaus | AD2ZZD 3XCX9 838 TADMusta / oranssievakuoitiin€22.46
ACCUFORM SIGNS TAD836 Ovenupin ripustimet 9 x 4 tuumaa musta/keltainen - pakkaus 10 | AD2ZZF 3XCY3 836 TADMusta / keltainenÄlä mene sisään€34.99
ERIKOISMERKIT TAD841 Ovenkahvan ripustustarra 9 x 4 tuumaa, musta / keltainen - 10 kpl pakkaus | AD2ZZP 3XCZ9 841 TADMusta / keltainenAnteeksi...Tilapäisesti pois käytöstä€30.03
TARVIKKEIDEN MERKIT TAD843 Oven nupin ripustustarra 9 x 4 tuumaa musta / keltainen - 10 kpl pakkaus | AD2ZZR 3XDA3 843 TADMusta / keltainenPuhdistettava€30.95
ERIKOISMERKIT TAD845 Ovenkahvan ripustustarra 9 x 4 tuumaa, musta / keltainen - 10 kpl pakkaus | AD2ZZT 3XDA6 845 TADMusta / keltainenKun olit Poissa€33.27
ERIKOISMERKIT TAD867 Ovenkahvan ripustustarra 9 x 4 tuumaa, musta / keltainen - 10 kpl pakkaus | AD2ZZV 3XDC3 867 TADMusta / keltainenKäytä muuta ovea€29.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAD842 ovennupin ripustinlappu 9 x 4 tuumaa musta/keltainen - 10 kpl pakkaus
€33.27 / yksikkö