SAATUMISMERKIT SBMBR897-turvatallennuskyltit 28 x 8 jalkaa. Vinyyli | AF4CPT 8PXH4

ACCUFORM SIGNS SBMBR897-turvakilvet 28 tuumaa x 8 jalkaa. Vinyyli

Tuote: AF4CPT Malli: SBMBR897Ristiviite: 8PXH4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€139.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalippu
Korkeus28 "
KieliKaksikielinen
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliVinyyli
Leveys8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)244.48
Laivan leveys (cm)71.76
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliHinta
TARKKUUSMERKIT MBR832-turvatallennuskyltit 28 x 8 jalkaa. Vinyyli | AF3YXU 8FZJ3 MBR832Englanti€129.05
Tarjouspyyntö
SAATUMISMERKIT MBR836-turvatallennuskyltit 28 x 8 jalkaa. Vinyyli | AF3ZCZ 8GF60 MBR836Englanti€131.17
Tarjouspyyntö
SAATUMISMERKIT MBR888-turvatallennuskyltit 28 x 8 jalkaa. Vinyyli | AF3ZDB 8GF66 MBR888Englanti€123.82
Tarjouspyyntö
SAATUMISMERKIT MBR866-turvatallennuskyltit 28 x 8 jalkaa. Vinyyli | AF4NHD 9CZ22 MBR866Englanti€130.48
Tarjouspyyntö
SAATUMISMERKIT MBR884-turvatallennuskyltit 28 x 8 jalkaa. Vinyyli | AF4WTQ 9MME1 MBR884Englanti€125.49
Tarjouspyyntö
SAATUMISMERKIT MBR870-turvatallennuskyltit 28 x 8 jalkaa. Vinyyli | AF4ZYT 9TMN6 MBR870Englanti€127.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS SBMBR897-turvakilvet 28 tuumaa x 8 jalkaa. Vinyyli
€139.22 / yksikkö