SAATUMISMERKIT PWD134YL-hitsausverho keltainen 8 jalan leveys | AH3FHC 31LX13

ACCUFORM SIGNS PWD134YL Hitsausverho Keltainen 8 jalkaa leveys

Tuote: AH3FHC Malli: PWD134YLRistiviite: 31LX13
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€484.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausverho
VäriKeltainen
Läpiviennin sijoittelu12 "keskukset neljällä puolella
Korkeus6ft.
MateriaaliLäpinäkyvä vinyyli
Materiaalin paino13 unssia / neliö yd.
Alaluokkaverhot
Paksuus0.014 "
Leveys8ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäGrommetin kanssa
Kestää lämpötilaa.150-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräLeveysHinta
ERIKOISMERKIT PWD100RD-hitsausverho Punainen 6 jalan leveys | AH3FFH 31LW60 PWD100RDpunainenHitsausverho6ft.€368.38
Tarjouspyyntö
SAATUMISMERKIT PWD100YL-hitsausverho keltainen 6 jalan leveys | AH3FFJ 31LW61 PWD100YLKeltainenHitsausverho6ft.€393.87
Tarjouspyyntö
ACCUFORM SIGNS PWD102RD Hitsausverho punainen 8 jalan leveys | AH3FFK 31LW63 PWD102RDpunainenHitsausverho8ft.€473.09
Tarjouspyyntö
ERIKOISMERKIT PWD102YL-hitsausverho keltainen 8 jalan leveys | AH3FFL 31LW64 PWD102YLKeltainenHitsausverho8ft.€473.09
Tarjouspyyntö
ERIKOISMERKIT PWD104BU-hitsausverho Sininen 6 jalan leveys | AH3FFM 31LW65 PWD104BUsininenHitsausverho6ft.€435.58
Tarjouspyyntö
ERIKOISMERKIT PWD104RD-hitsausverho Punainen 6 jalan leveys | AH3FFN 31LW66 PWD104RDpunainenHitsausverho6ft.€435.58
Tarjouspyyntö
ERIKOISMERKIT PWD104YL-hitsausverho keltainen 6 jalan leveys | AH3FFP 31LW67 PWD104YLKeltainenHitsausverho6ft.€435.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS PWD134YL Hitsausverho Keltainen 8 jalkaa leveys
€484.21 / yksikkö