Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYTKENTÄMERKIT PTM738RDWT Lattianmerkintateippi 3 tuumaa L 108 jalan pituus | AC9UBB 3JXY1

ACCUFORM SIGNS PTM738RDWT Lattiamerkintäteippi, rulla 3 tuumaa leveys 108 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9UBB Malli: PTM738RDWTRistiviite: 3JXY1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriPunainen / valkoinen
Halkaisija4.625 "
Pituus108ft.
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli / laminaatti
KuvioRaidallinen
Suorituskyky Temp.-20 - 140 astetta F
Shaperulla
Paksuus6 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ERIKOISMERKIT PTM738BKWT-lattiamerkintänauharulla 3 tuumaa W 108 jalkaa | AC9UBA 3JXX8 PTM738BKWTMusta / valkoinen€43.05
ERIKOISMERKIT PTM738BKYL-lattiamerkintäteippi 3 tuumaa W 108 jalkaa | AD2TWP 3UAY3 PTM738BKYLMusta / keltainen€41.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS PTM738RDWT Lattiamerkintäteippi, rulla 3 tuumaa leveys 108 jalkaa
€43.05 / yksikkö