Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT PPE357 Vain henkilökohtaisten suojavarusteiden taulukko | AD2TGF 3TZG5

ACCUFORM SIGNS PPE357 Vain henkilökohtaisten suojavarusteiden taulukko

Varastossa
Tuote: AD2TGF Malli: PPE357Ristiviite: 3TZG5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaavio
Korkeus24 "
KieliEnglanti
MateriaaliMuovi
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS PPE357 Vain henkilökohtaisten suojavarusteiden taulukko
€49.36 / yksikkö