Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERIKOISMERKIT MHZW26PSL Accuform Label Paper 6 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AF4QHQ 9FDY5

ACCUFORM SIGNS MHZW26PSL Accuform etikettipaperi, 6 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4QHQ Malli: MHZW26PSLRistiviite: 9FDY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätetarra
Korkeus6"
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliPaperi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.206
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
ACCUFORM -MERKIT MHZW505EVP Rumputarra 6 tuumaa H 6 tuumaa leveä - 25 kpl: n pakkaus | AF3XTK 8EL75 MHZW505EVP6"Sininen, punainen / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli6"€26.16
EHDOLLISET MERKIT MHZW26EVC Accuform Label Vinyyli 6 tuuman H - 100 kpl pakkaus | AF3YAV 8EXD9 MHZW26EVC6"Musta, punainen / valkoinenVinyyli6"€58.67
ERIKOISMERKIT MHZW26EVL Accuform Label Vinyl 6 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AF3YAW 8EXE0 MHZW26EVL6"Musta, punainen / valkoinenVinyyli6"€122.36
SAATUMISMERKIT LCHL607VSP Tarra 5 tuuman H 3-1 / 2 tuuman leveys - 5 kpl pakkaus | AF3YHW 8F933 LCHL607VSP5"Musta / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli3.5 "€16.37
ACCUFORM SIGNS MHZW26PSC Accuform Label Paper 6 tuumaa H - 100 kpl: n pakkaus | AF4BMJ 8NP27 MHZW26PSC6"Musta, punainen / valkoinenPaperi6"€38.68
ERIKOISMERKIT MHZW505PSP rummun etiketti 6 tuuman H 6 tuuman leveys - pakkaus 25 | AF4GKR 8VY30 MHZW505PSP6"Sininen, punainen / valkoinenItsekiinnittyvä paperi6"€16.41
TARKKUUSMERKIT MHZW28PSC Accuform Label 4 tuuman H 4 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AF4LCF 8ZT70 MHZW28PSC4"Musta, punainen / valkoinenPaperi4"€22.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MHZW26PSL Accuform etikettipaperi, 6 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus
€78.26 / yksikkö