Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT MHZW17EVL 4 x 4 vaarallista jätettä Yleisjätepolyesteri - 250 kpl pakkaus | AF2KLZ 6UPK6

ACCUFORM SIGNS MHZW17EVL 4 x 4 Vaaralliset jätteet Yleiskäyttöinen jätepolyesteri - Pakkaus 250

Varastossa
Tuote: AF2KLZ Malli: MHZW17EVLRistiviite: 6UPK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
Korkeus4"
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
TARKKUUSMERKIT MHZW16EVC 6 x 6 vaarallista jätettä Polypropeenijätteet - 100 kpl pakkaus | AF2KLW 6UPK3 MHZW16EVC6"6"€58.67
TARKKUUSMERKIT MHZW17EVC 4 x 4 vaarallista jätettä Yleisjätepolyesteri - 100 kpl pakkaus | AF2KLX 6UPK4 MHZW17EVC4"4"€32.81
SAATUMISMERKIT MHZW16EVL 6 x 6 vaarallista jätettä Polypropeenijätteet - 250 kpl pakkaus | AF2KLY 6UPK5 MHZW16EVL6"6"€122.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MHZW17EVL 4 x 4 Vaaralliset jätteet Yleiskäyttöinen jätepolyesteri - Pakkaus 250
€82.16 / yksikkö