Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT MHZW16EVL 6 x 6 vaarallista jätettä Polypropeenijätteet - 250 kpl pakkaus | AF2KLY 6UPK5

ACCUFORM SIGNS MHZW16EVL 6 x 6 Vaaralliset jätteet Polypropeenin yleisjätteet - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2KLY Malli: MHZW16EVLRistiviite: 6UPK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
Korkeus6"
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.287
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
TARKKUUSMERKIT MHZW16EVC 6 x 6 vaarallista jätettä Polypropeenijätteet - 100 kpl pakkaus | AF2KLW 6UPK3 MHZW16EVC6"6"€58.67
TARKKUUSMERKIT MHZW17EVC 4 x 4 vaarallista jätettä Yleisjätepolyesteri - 100 kpl pakkaus | AF2KLX 6UPK4 MHZW17EVC4"4"€32.81
TARKKUUSMERKIT MHZW17EVL 4 x 4 vaarallista jätettä Yleisjätepolyesteri - 250 kpl pakkaus | AF2KLZ 6UPK6 MHZW17EVL4"4"€82.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MHZW16EVL 6 x 6 Vaaralliset jätteet Polypropeenin yleisjätteet - 250 kpl pakkaus
€122.36 / yksikkö