Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAATUMISMERKIT MGT206PTP-sylinterimerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRX 43Z331

ACCUFORM SIGNS MGT206PTP sylinterilappu 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TRX Malli: MGT206PTPRistiviite: 43Z331

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimerkki
LäpivientiMetalli
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriValkoinen / Punainen
Materiaali15 mil RP muovi
Kääntöpuolen seliteSylinteri tyhjä-käyttö-täysi
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriKääntöpuolen seliteHinta
SAATUMISMERKIT MGT203PTP-sylinterimerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRT 43Z325 MGT203PTPValkoinen / VihreäTäysi sylinteri käyttövalmis€75.25
SAATUMISMERKIT MGT202PTP-sylinterimerkki 5-3 / 4 x 3-1 / 4 - 25 kpl pakkaus | AD4TRV 43Z328 MGT202PTPValkoinen / PunainenTyhjää sylinteriä ei saa käyttää€73.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MGT206PTP sylinterilappu 5-3/4 x 3-1/4 - 25 kpl pakkaus
€77.58 / yksikkö