SAATUMISMERKIT MBR880-turvatallennuskyltit 28 x 8 jalkaa Vinyyli | AF4WTT 9MMU3

ACCUFORM SIGNS MBR880-turvakilvet 28 tuumaa x 8 jalkaa. Vinyyli

Tuote: AF4WTT Malli: MBR880Ristiviite: 9MMU3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€133.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusjuliste
Korkeus28 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliVinyyli
Leveys8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)244.48
Laivan leveys (cm)71.76
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
ACCUFORM SIGNS PST823 Turvajuliste 18 x 24 tuumaa Flex Plastic Eng | AD2TFT 3TZE6 PST823Joustava muovi24 "€34.87
ACCUFORM SIGNS SP124886L Turvajuliste, 22 x 17 tuuman nimelliskoko, kirkas kalvolaminaatti, englantilainen, muovi | CN7ZQA 8TXD9 SP124886L--€29.68
ACCUFORM SIGNS SP124517L Turvajuliste, 22 x 17 tuuman nimelliskoko, kirkas kalvolaminaatti, englanti/espanja | CN7ZQB 9CZ18 SP124517L--€32.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MBR880-turvakilvet 28 tuumaa x 8 jalkaa. Vinyyli
€133.14 / yksikkö