TARKKUUSMERKIT MBR618-bannerin piste 74 x 28 tuumaa | AC4XLB 31A785

ACCUFORM SIGNS MBR618 Banner Score A Point 74 x 28 tuumaa

Tuote: AC4XLB Malli: MBR618Ristiviite: 31A785
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€108.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälippu
Korkeus74 "
KieliEnglanti
MateriaaliMoniarkki
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1272
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)0.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TARKKUUSMERKIT MBR615-banneri Tee kotiin74 x 28 tuumaa | AC4XLA 31A784 MBR615€108.31
Tarjouspyyntö
TARKKUUSMERKIT MBR603 Banner Pride Inch Safety 74 x 28 Inch | AC4XLC 31A786 MBR603€105.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MBR618 Banner Score A Point 74 x 28 tuumaa
€108.31 / yksikkö