Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS LPC422 Kalibrointitarra 1-1/2 tuumaa leveys x 5/8 tuumaa korkeus PK25 | AH9UBG 41CM84

ACCUFORM SIGNS LPC422-kalibrointitarra 1-1/2 tuuman leveys x 5/8 tuuman korkeus PK25

Varastossa
Tuote: AH9UBG Malli: LPC422Ristiviite: 41CM84

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointitarra
tarttuvaKyllä
YlätunnisteKalibrointi
Korkeus5 / 8 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriVihreä / valkoinen
MateriaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS LPC422-kalibrointitarra 1-1/2 tuuman leveys x 5/8 tuuman korkeus PK25
€9.87 / yksikkö