Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERIKOISMERKIT LHR104BU-hattuetiketti 1 tuuman H 4 tuuman leveys - pakkaus 16 | AC9VNQ 3KNU3

ACCUFORM SIGNS LHR104BU Kypärän etiketti 1 tuuman korkeus 4 tuumaa leveys - 16 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9VNQ Malli: LHR104BURistiviite: 3KNU3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHard Hat -tarra
Korkeus1"
Selite / taustavärisininen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
ERIKOISMERKIT LHR104GNYL-hattuetiketti 1 tuuman H 4 tuuman leveys - pakkaus 16 | AC9VNR 3KNU4 LHR104GNYL1"Fluoresoiva kalkki, vihreä, keltainenItsekiinnittyvä vinyyli4"€47.51
ERIKOISMERKIT LHR104RD-hattuetiketti 1 tuuman H 4 tuuman leveys - pakkaus 16 | AC9VNT 3KNU5 LHR104RD1"punainenItsekiinnittyvä vinyyli4"€47.51
ERIKOISMERKIT LHR104RDOR-hattuetiketti 1 tuuman H 4 tuuman leveys - pakkaus 16 | AC9VNU 3KNU6 LHR104RDOR1"Fluoresoiva punainen, oranssiItsekiinnittyvä vinyyli4"€47.51
ERIKOISMERKIT LHR104WT-hattuetiketti 1 tuuman H 4 tuuman leveys - pakkaus 16 | AC9VNV 3KNU7 LHR104WT1"ValkoinenItsekiinnittyvä vinyyli4"€47.51
SAATUMISMERKIT LHTL671 kypärän etiketti 7/8 tuuman H 1-5 / 8 tuuman leveys Pk5 | AD2ZUT 3XAT9 LHTL 6717 / 8 "Punainen, sininen / valkoinenItsekiinnittyvä heijastava vinyyli1.62 "€29.10
ERIKOISMERKIT LHTL675-hattuetiketti 1-9 / 16 tuumaa H 3 tuuman leveys - 5 kpl pakkaus | AD2ZUV 3XAU2 LHTL 6751 9 / 16 "Punainen, sininen / valkoinenItsekiinnittyvä heijastava vinyyli3"€32.51
ERIKOISMERKIT LHTL673-hattuetiketti 2-1 / 8 tuuman H 4 tuuman leveys - 5 kpl pakkaus | AD2ZUX 3XAU4 LHTL 6732.125 "Punainen, sininen / valkoinenItsekiinnittyvä heijastava vinyyli4"€28.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS LHR104BU Kypärän etiketti 1 tuuman korkeus 4 tuumaa leveys - 16 kpl pakkaus
€47.51 / yksikkö