Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS LFSD500VSP tietotarra 3-1/2 tuuman H - 5 kpl pakkaus | AF3YGX 8F786

ACCUFORM SIGNS LFSD500VSP tietotarra 3-1/2 tuuman H - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3YGX Malli: LFSD500VSPRistiviite: 8F786

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTietotarra
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
ACCUFORM SIGNS LFSD900VSP tietotarra 5 tuuman H - 5 kpl pakkaus | AF3YHC 8F915 LFSD900VSP5"Musta, valkoinen / vihreä, valkoinen3.5 "€16.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS LFSD500VSP tietotarra 3-1/2 tuuman H - 5 kpl pakkaus
€16.76 / yksikkö