Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS DTH717 Tag Pouch Clear 7inch Height x 4 inch Width Plastic | AH9UAW 41CM73

ACCUFORM SIGNS DTH717 merkkipussi Kirkas 7 tuumaa korkeus x 4 tuumaa leveys muovia

Varastossa
Tuote: AH9UAW Malli: DTH717Ristiviite: 41CM73

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTag-pussi
VäriPoista valinta
Korkeus7"
MateriaaliMuovi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS DTH717 merkkipussi Kirkas 7 tuumaa korkeus x 4 tuumaa leveys muovia
€5.51 / yksikkö