Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 83AL-IC / 40 Titanium-riippulukko vaihdettavalle ytimelle 1-1 / 2, leveys | AG9CFA 14J879

ABUS 83AL-IC/40 titaaninen riippulukko vaihdettavalle ytimelle 1-1/2 leveys

Varastossa
Tuote: AG9CFA Malli: 83AL-IC/40 TitaniumRistiviite: 14J879
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
€28.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko vaihdettavaa ydintä varten
korinvärisetMusta
Kehon korkeus2 5 / 16 "
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.5 "
Avaimen tyyppicoreless
Kiilauran tyyppiVaihdettava ydin
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea turvallisuus: Kyllä
    • Vaihdettava ydin: Kyllä
    • Ei irrotettava avain: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli Dia.korinvärisetKehon korkeusKahvan korkeusweatherabilityRungon materiaaliKehon paksuusRunkoleveysHinta
ABUS 83IC / 45 riippulukon vaihdettava ydin, 1 tuuman korkeus | AA6NLV 14J880 83IC / 455 / 16 "-2 5 / 16 "1"Korkea korroosionkestävyysMessinki13 / 16 "1.75 "€46.54
ABUS 83IC / 50 lukittava vaihdettava ydin, 1 tuuman korkeus | AA6NLW 14J881 83IC / 503 / 8 "-2 5 / 16 "1"Korkea korroosionkestävyysMessinki7 / 8 "2"€71.60
ABUS 83CSIC / 55 riippulukko vaihdettava ydin 1 nikkeli | AA6NLX 14J882 83CSIC / 557 / 16 "-2.75 "1"Korkea korroosionkestävyysKarkaistu teräs1"2.125 "€116.68
ABUS 83WP-IC / 53 Vaihdettava riippulukko 1-1 / 16 Musta | AA6NLY 14J883 83WP-IC / 535 / 16 "Musta2 5 / 16 "1 1 / 16 "Erittäin korkea korroosionkestävyysKarkaistu teräs1.125 "2"€52.16
ABUS 83WP-IC / 63 Vaihdettava riippulukkoydin 1-3 / 8 Musta | AA6NLZ 14J884 83WP-IC / 637 / 16 "Musta2 13 / 16 "1.375 "Erittäin korkea korroosionkestävyysKarkaistu teräs1.187 "2.5 "€69.20
ABUS 83AL-IC / 40 sininen riippulukko vaihdettavalle ytimelle 1-1 / 2, leveys | AG9CEY 14J877 83AL-IC / 40 Sininen1 / 4 "sininen2 5 / 16 "1.5 "-Alumiini3 / 4 "1.5 "€28.69
Punainen ABUS 83AL-IC / 40 -lukko vaihdettavalle ytimelle 1-1 / 2, leveys | AG9CEZ 14J878 83AL-IC / 40 punainen1 / 4 "punainen2 5 / 16 "1.5 "-Alumiini3 / 4 "1.5 "€28.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 83AL-IC/40 titaaninen riippulukko vaihdettavalle ytimelle 1-1/2 leveys
€28.69 / yksikkö