Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 41/40 KA Valkoinen Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Valkoinen 1-3/8 Korkeus | AJ2JDV 5UKW0

ABUS 41/40 KA Valkoinen Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Valkoinen 1-3/8 Korkeus

Varastossa
Tuote: AJ2JDV Malli: 41/40 KA ValkoinenRistiviite: 5UKW0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetValkoinen
Kehon viimeistelykullattu
Kehon korkeus1.375 "
Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus1"
Runkoleveys1.5 "
Puskurin väriValkoinen
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppisamoin
Puskurien määrä1
Nastojen lukumäärä5
Sakkeli Dia.17 / 64 "
Kahvan korkeus3 / 4 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusHinta
ABUS 41HB/40 KA Valkoinen Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Valkoinen 1-3/8 H | AJ2JDG 5UKU8 41HB / 40 KA Valkoinen1.875 "€18.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 41/40 KA Valkoinen Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Valkoinen 1-3/8 Korkeus
€17.99 / yksikkö