Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 24IB / 70 MK KD riippulukko 3/4 tuuman H Mk-kiila-asteinen erilainen ruostumaton teräs 5-napainen | AE6PYY 5UKJ2

ABUS 24IB/70 MK KD Riippulukko 3/4 tuumaa H Mk Keyed eri ruostumatonta terästä 5-napainen

Varastossa
Tuote: AE6PYY Malli: 24IB/70 MK KDRistiviite: 5UKJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääavainlukko
korinvärisetHopea
Rungon halkaisija71mm
Kehon viimeistelyKromattu
Kehon korkeus2.75 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliLevy
Kehon paksuus1.187 "
Runkoleveys2.75 "
VäriHopea
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiPääavain (MK), eri näppäin (KD)
Kansallinen tuotenumeroEi
Nastojen lukumäärä5
Avautuu avaimenumerolla0238
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoSuojattu
Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kahvan korkeus3 / 4 "
Kahvan materiaaliRuostumaton teräs
KahvatyyppiSuojattu
Sakkeli leveys3 / 4 "
ShapePyöreä
weatherabilityErittäin korkea korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8301104000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusRungon halkaisijaKehon korkeusKehon paksuusRunkoleveysAvaimen tyyppiNastojen lukumääräSakkeli Dia.Hinta
ABUS 24IB / 60 MK riippulukko 1/2 tuuman H Mk ruostumaton teräs 4-nastainen AE6PYX 5UKJ1 24IB / 60 MK1 / 2 "60mm2.375 "1"2.375 "Pääavain (MK)45 / 16 "€54.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 24IB/70 MK KD Riippulukko 3/4 tuumaa H Mk Keyed eri ruostumatonta terästä 5-napainen
€57.86 / yksikkö