Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 200/155 Hasp Kiinteä Luonnollinen | AD2BVP 3MPJ4

ABUS 200/155 Hasp Fixed Natural

Varastossa
Tuote: AD2BVP Malli: 200/155Ristiviite: 3MPJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niittihihna
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Hasp-tyyliTavanomainen
Pituus6"
MateriaaliKarkaistu teräs
Maks. Sakkeli Dia.1 / 2 "
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
ABUS 115/100 kiinteä sinkitty sinkitty | AA6UEU 14Z366 115/100Sinkitty1.5 "2"Karkaistu teräs3 / 16 "2€16.35
ABUS 100/60 Piilotettu saranatappi Hasp kiinteä kromi | AD2BVD 3MPH2 100/60kromi-2 5 / 16 "Karkaistu teräs3 / 4 "1€9.38
ABUS 100/80 Piilotettu saranatappi Hasp kiinteä kromi | AD2BVE 3MPH3 100/80kromi-3.125 "Karkaistu teräs1"1€16.38
ABUS 100DG / 80 Piilotettu saranatappi Hasp Karkaistu teräs | AD2BVF 3MPH4 100DG / 80kromi-4.875 "Karkaistu teräs1"1€21.51
ABUS 100DG / 100 piilotettu saranatappi, karkaistu teräs | AD2BVG 3MPH5 100DG / 100kromi-5.875 "Karkaistu teräs1.38 "1€31.62
ABUS 110/195 Piilotettu saranatappi Hasp kiinteä kromi | AD2BVH 3MPH6 110/195kromi-7.625 "Karkaistu teräs1.75 "1€27.16
ABUS 110/230 Piilotettu saranatappi Hasp kiinteä kromi | AD2BVJ 3MPH7 110/230kromi-9"Karkaistu teräs1.75 "1€27.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 200/155 Hasp Fixed Natural
€14.37 / yksikkö