Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 180IBHB / 50 yhdistelmälukon alaosa musta / hopea | AG9CFM 14J896

ABUS 180IBHB/50 yhdistelmäriippulukko, pohja musta/hopea

Varastossa
Tuote: AG9CFM Malli: 180IBHB/50Ristiviite: 14J896

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhdistelmä Lukko
Kehon korkeus2"
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus1"
Runkoleveys2"
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Valitse sijaintipohja
Avaimen hallintaEi
Avaimen tyyppiYhdistelmä
Valintojen määrä4
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus2.5 "
Kahvan materiaaliRuostumaton teräs
Sakkeli leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea turvallisuus: Kyllä
    • Palautettavissa: Palautettavissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusHinta
ABUS 180IB / 50 yhdistelmälukon alaosa musta / hopea | AG9CFL 14J895 180IB / 501"€54.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 180IBHB/50 yhdistelmäriippulukko, pohja musta/hopea
€57.50 / yksikkö