Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 180IB / 50 yhdistelmälukon alaosa musta / hopea | AG9CFL 14J895

ABUS 180IB/50 yhdistelmäriippulukko pohja musta/hopea

Varastossa
Tuote: AG9CFL Malli: 180IB/50Ristiviite: 14J895

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhdistelmä Lukko
Kehon viimeistelyMuovipinnoite
Kehon korkeus2"
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus1"
Runkoleveys2"
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Valitse sijaintipohja
Avaimen hallintaEi
Avaimen tyyppiYhdistelmä
Valintojen määrä4
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliRuostumaton teräs
Sakkeli leveys1"
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea turvallisuus: Kyllä
    • Palautettavissa: Palautettavissa
    • Marine Grade Weather Proof: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusHinta
ABUS 180IBHB / 50 yhdistelmälukon alaosa musta / hopea | AG9CFM 14J896 180IBHB / 502.5 "€57.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 180IB/50 yhdistelmäriippulukko pohja musta/hopea
€54.59 / yksikkö