Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 145/40 Vihreä yhdistelmälukon sivu musta / hopea | AJ2HXK 5JKU5

ABUS 145/40 vihreä yhdistelmä riippulukon puoli musta/hopea

Varastossa
Tuote: AJ2HXK Malli: 145/40 GreenRistiviite: 5JKU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhdistelmä Lukko
Kehon viimeistelyeloksoitu
Kehon korkeus1 13 / 16 "
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus5 / 8 "
Runkoleveys1.625 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Valitse sijaintiPuoli
Avaimen hallintaEi
Avaimen tyyppiYhdistelmä
Valintojen määrä4
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliTeräs
Sakkeli leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea turvallisuus: Kyllä
    • Palautettavissa: Palautettavissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon korkeusKehon paksuusRunkoleveysSakkeli Dia.Kahvan korkeusSakkeli leveysHinta
ABUS 145/20 Musta yhdistelmälukon sivu, musta / hopea | AJ2HWR 5JKR8 145/20 musta1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€11.35
ABUS 145/20 keltainen yhdistelmälukon sivu, musta / hopea | AJ2HWT 5JKR9 145/20 keltainen1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€10.96
ABUS 145/20 oranssi yhdistelmälukon sivu musta / hopea | AJ2HWU 5JKT0 145/20 Oranssi1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€11.43
ABUS 145/20 Sininen yhdistelmälukon puoli sininen / hopea | AJ2HWV 5JKT1 145/20 sininen1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€10.72
ABUS 145/20 punainen yhdistelmälukon sivu, punainen | AJ2HWW 5JKT2 145/20 punainen1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€10.47
ABUS 145/20 Vihreä yhdistelmälukon sivu musta / hopea | AJ2HWX 5JKT3 145/20 Vihreä1.125 "7 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "7 / 8 "5 / 16 "€10.12
ABUS 145/30 yhdistelmälukon puoli musta / hopea | AJ2HWY 5JKT4 145/30 musta1.375 "1 / 2 "1.187 "3 / 16 "1"5 / 8 "€16.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 145/40 vihreä yhdistelmä riippulukon puoli musta/hopea
€18.62 / yksikkö