Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 141/200 Musta KA piilotettu sakkeliittilukko 11/16 tuuman korkeudella avaimella | AJ2JVM 6WNW2

ABUS 141/200 musta KA Piilotettu Sakkeli Riippulukko 11/16 Tuumaa Korkeus Avaimet Alike

Varastossa
Tuote: AJ2JVM Malli: 141/200 Black KARistiviite: 6WNW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotettu sakkeliittilukko
VäriMusta
Avaimen tyyppisamoin
Lukitse rungon leveys3-1 / 2 "
Nastojen lukumäärä5
Avautuu avaimenumerollaEE 0123
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
ShapeSuorakulmio
weatherabilityErittäin korkea korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.638
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haipan materiaali: Teräs
    • Haipan pituus: 8-5 / 8 "
    • Hasp korkeus: 3-1 / 2 "
    • Lukkorungon paksuus: 1-3 / 8 "
    • Lukkorungon materiaali: Karkaistu teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAvaimen tyyppiSakkeli Dia.Hinta
ABUS 141/200 Musta KD piilotettu sakkeliittilukko 11/16 tuuman korkeus avain eri | AJ2JVN 6WNW3 141/200 Musta KDMustaToisin5 / 16 "€146.12
ABUS 141/200 Valkoinen KA piilokahva riippulukko 11/16 tuuman korkeus avain samanlainen | AJ2JVP 6WNW4 141/200 Valkoinen KAValkoinensamoin13 / 32 "€142.33
ABUS 141/200 Valkoinen KD piilotettu sakkeliittilukko 11/16 tuuman korkeus avain eri AJ2JVQ 6WNW5 141/200 Valkoinen KDValkoinenToisin13 / 32 "€147.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 141/200 musta KA Piilotettu Sakkeli Riippulukko 11/16 Tuumaa Korkeus Avaimet Alike
€142.33 / yksikkö